Aliumininis keltuvas BRAVO™, Leistinoji apkrova: 0,25t

Prekės Nr.: 086013 0,25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įprastas eigos aukštis 1,5 m
Grandinės paleidimas taip
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
Svoris 2,3 kg
Produkto rūšis Svirtinis / grandininis kėliklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Gamintojo numeris 251129
Gamintojas / atsakingas asmuo Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Germany, www.tractel.com

Aprašymas

Modelis:

Krovinio grandinė susideda iš grandinės, kurios gale yra pasukamas krovinio kablys (su apsauginiu atvartu). Kitame gale yra apsauga nuo atsilaisvinimo.
Tvirta konstrukcija iš ypač atsparaus aliuminio lydinio kompaktiškas ir lengvas modelis. Lengvas grandinės paleidimas.

Paskirtis:

Skirta visų pirma mobiliam naudojimui, reikalauja nedaug pakėlimo jėgos.