Pákový kladkostroj hliník BRAVO™, Nosnost: 0,25t

Artiklové číslo: 086013 0,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BRAVO™
Obal volné
Počet nosných řetězů 1
Výška zdvihu max. 1,5 m
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Uvolnění řetězu; Otočné
Materiál pouzdra hliníková slitina
Nosnost max. 250 kg
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Číslo výrobce 251129
Výrobce/odpovědná osoba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Provedení:

Nosný řetěz se skládá z nosného řetězce s otočným nosným hákem (s bezpečnostní klapkou) na konci. Druhý konec má výpustnou pojistku.
Robustní konstrukce z kvalitní slitiny hliníku v kompaktní konstrukci s malou vlastní hmotností. Snadné uvolňování řetězu.

Použití:

Zejména pro mobilní použítí, nízká potřebná páková síla.