BRAVO™ alumínium láncos emelő, Teherbírás: 0,25t

Cikkszám: 086013 0,25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Normál emelési magasság 1,5 m
Lánckioldás igen
Láncágak száma 1
Teherbírás 250 kg
Súly 2,3 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Gyártó száma 251129
Gyártó/felelős személy Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Leírás

Kivitel:

A teherlánc forgó teheremelő horoggal (biztonsági füllel) rendelkező láncfüggesztékből áll. A másik vége kifutás biztosítással rendelkezik.
Robusztus szerkezet nagy szilárdságú alumínium ötvözetből kompakt felépítéssel csekély önsúly mellett. Könnyen járó lánckioldás.

Felhasználás:

Főként mobil használatra, csekély emelőerőt igényel.