Vpojna preproga, 0,4×30 m, Področje uporabe: UNI

Št. art.: 084390 UNI
Nastavi ceno 2 kos (14,21 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Maksimalna količina vpijanja 103 l
Področje uporabe UNI
Obseg dobave kosov/karton 2
Vrsta izdelka Preproga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084390 UNI
EAN/GTIN 2050001710758
Številka proizvajalca GM311

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Vpojne preproge s trislojno strukturo in tesno, nedrsečo folijo. Idealne za polaganje na hodnikih in proizvodnih površinah in kot zaščita za stroje. Zadržana tekočina je varno vezana v kopreni. 100 % zaščita tal.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico