Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev

Št. art.: 080372
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414, ISO-standardu B in EN 983.

Opomba:

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.
Ta serija GARANT je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.