Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik GSB1821

Št. art.: 070105 GSB1821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSB 18 V-21
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja 4-polni enosmerni motor
Največji vrtilni moment v mehko 21 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 55 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 480 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.800 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 2,5 m/s2
Masa 1,5 kg
Tipična uporaba Medium
Primerno za material Zid; Beton; Kamen; Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070105 GSB1821
EAN/GTIN 3165140979436
Številka proizvajalca 06019H1107

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.
  • Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
  • Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.
  • Praktična zaponka za pas (ne 070104).
  • Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • Hitrovpenjalna vrtalna glava.

Robusten akumulatorski vijačnik z zmogljivim motorjem.
Z zavoro motorja.

Prednosti:

Zaščita Electronic Motor Protection.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli