Potopna žaga GKT 55 GCE z L-BOXX 374

Št. art.: 0601675001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601675001
EAN/GTIN 3165140607759
Številka proizvajalca 0601675001
L-število 078181 GKT55GCE

Opis

Opis:

Potopna žaga GKT 55 GCE
  • Profesionalna potopna žaga GKT 55 GCE s kablom zagotavlja izjemno natančne in čiste reze v najrazličnejše materiale
  • Izjemno natančni rezultati so zagotovljeni zaradi visokokakovostnih sestavnih delov stroja, natančnega žaginega lista in ustreznega sistema vodil
  • Učinkovit sistem za odsesavanje prahu in žagin list z zmanjšanim hrupom zagotavljata udobno delo, zlasti v zaprtih prostorih
  • Poleg tega nastavljiva hitrost omogoča rezanje v širokem razponu materialov
  • To orodje je primerno za formatne in potopne reze v les, lesne kompozite, plošče in ploščne materiale ter v aluminij in akrilno steklo
  • Združljivo je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean ter Boschevimi sistemi vodil Festool, Mafell in Makita
  • GKT 55 GCE Professional se ponaša tudi s funkcijami, kot so konstantna hitrost, vgrajen odvod prahu, predizbira hitrosti, blokada vretena, zaščita pred preobremenitvijo in mehki zagon
  • Vključeno v dobavo: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 vložek L-BOXX za orodje (1 600 A00 2UK), 1x list za krožno žago, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), notranji 6-kotnik ključ.
  • Lastnosti:

    • Vodilna plošča: 310 x 240 mm
    • Teža: 4. 7 kg
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Prehodnost brez obremenitve: 3600 - 6250 min-1
    • Kot nagiba: -1 - 47 °
    • Nominalna vhodna moč: 1400 W
    • Področje za žagin list ima premer: 20 mm
    • Globina žage Ø: 165 mm
    • Globina rezanja brez vodila (45°): 42 mm
    • Globina rezanja brez vodila (90°): 57 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 2. 5 m/s²
    • Napetost, električna: 230 V
    • Neskončnost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
    • Mere orodja (širina): 1,5 m/s²: 367 mm
    • Meritve orodja (višina): 231 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 231 mm

    Obseg dobave:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 vložek L-BOXX za orodje
    • 1 x List za krožno žago, Top Precision Best za les, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
    • Vhodni šestiložni ključ