Leírás:
GKT 55 GCE merülőfűrész
A vezetékes GKT 55 GCE Professional merülőfűrész rendkívül pontos, tiszta vágásokat biztosít az anyagok széles skáláján
A rendkívül pontos eredmények a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós fűrészlapnak és a hozzá illeszkedő vezetősínrendszernek köszönhetően biztosítottak
A fűrész hatékony porelszívó rendszere és a zajcsökkentett fűrészlap kényelmes munkavégzést biztosít, különösen beltérben
Emellett az állítható sebességbeállítás lehetővé teszi a vágást az anyagok széles skáláján
Ez a szerszám alkalmas formatervezett és merülő vágásokhoz fában, fakompozitokban, lemezekben és táblás anyagokban, valamint alumíniumban és akrilüvegben
Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és a Bosch Festool, Mafell és Makita vezetősínrendszerekkel
A GKT 55 GCE Professional olyan funkciókkal is büszkélkedhet, mint az állandó fordulatszám, a beépített porelszívó, a fordulatszám előválasztás, az orsó reteszelése, a túlterhelés elleni védelem és a lágyindítás
A szállítás tartalmazza: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz (1 600 A00 2UK), 1x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), belső hatszög.
Jellemző:
- Vezetőlemez: 310 x 240 mm
- Súly: 4. 7 kg
- Kábelhossz: 4 m
- Nélküli fordulatszám: 3600 - 6250 min-1
- Dőlésszög: -1 - 47 °
- Nominális bemeneti teljesítmény: 1400 W
- Fűrészlap furatátmérője: 20 mm
- Fűrészlap Ø: 165 mm
- Vágási mélység vezetősín nélkül (45°): 42 mm
- Vágási mélység vezetősín nélkül (90°): 57 mm
- Vibrációs kibocsátási érték ah [fűrészelés]: 2. 5 m/s²
- Feszültség, elektromos: 230 V
- Rugalmasság K [fafűrészelés]: 1,5 m/s²
- Szerszámméretek (szélesség): 367 mm
- Szerszámméretek (magasság): 231 mm
- Szerszámméretek (hossz): 231 mm
Tartalom:
- L-BOXX 374
- 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
- 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
- Belső hatlapos kulcs
Külső hatlapos kulcs