Izvedba:
Barva izdelka: modra z belim hrbtnim vložkom
Vrsta izdelka: Obleka za enkratno uporabo
Barva izdelka: modra z belim hrbtnim vložkom
Opis:
Zaščitni ovratni kombinezon za enkratno uporabo 3M™ 4530 je kombinezon, ki ga strokovnjaki iščejo zaradi večje varnosti, funkcionalnosti in dolgotrajnega udobja. Naš kombinezon za celo telo, izdelan z lastnostmi, ki preprečujejo širjenje sekundarnega ognja, ima udobno obliko in izboljšano konstrukcijo za miren spanec pri delu.
Lastnosti:
Odlična zaščita pred suhimi delci in nekaterimi omejenimi kemičnimi tekočinami (tip CE 5/6)
Mehka in močna (54 g/m²) večplastna SMS za intenzivno uporabo
Izdelan iz izjemno zračnega netkanega materiala (SMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres
Poseben material z zaščito pred širjenjem plamena za oblačila z indeksom 2/3
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 zaščita pred radioaktivnimi onesnaženimi delci
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec, z elastičnim hrbtiščem in predelom gležnjev za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti kože