Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par

Št. art.: 094617
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 8,40 €
  • od 12
    od 7,00 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1.111 kosov na zalogi
  • Razred zaščite pred vrezi: C
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HOLEX zaščitna rokavica za zaščito pred vrezi in toplotno zaščito s posebnimi PVC-vozlički za kontaktno toplotno zaščito do 100 °C (največ 15 sekund). Rokavica iz specialnega pletiva omogoča dober otipljiv občutek in izpolnjuje razred zaščite pred vrezi C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico