Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline

Artikl br.: 094617
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 8,90 €
  • od 12
    od 7,42 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
1.147 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite od porezotina: C
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

HOLEX rukavica za zaštitu od posjekotina i topline s posebnim PVC ispupčenjima za zaštitu od kontaktne topline do 100 °C (najviše 15 sekundi). Rukavica izrađena od posebne tkanine omogućuje dobar taktilni osjećaj i ima klasu zaštite C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu