Ejecución:
Guante de protección contra corte y calor HOLEX con puntas especiales de PVC para una protección contra el calor por contacto de hasta 100 °C (máximo 15 segundos). El guante hecho de hilo especial permite una buena sensación táctil y cuenta con la clase de protección contra cortes C.
Norma:
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.