{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 6 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Oznaka proizvajalca | TEGERA 806 | |
EN 388 | 1X42C | |
Nosilni material | Karbon, steklena vlakna, poliester, spandeks | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Barva | sive | |
Velikost rokavic | 7 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094572 7 | |
EAN/GTIN | 7340118396460 | |
Številka proizvajalca | 806-7 |