Zaščitna rokavica uvex profaviton BV - 06 60 velikost 10

Št. art.: 6095710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 10
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6095710
EAN/GTIN 4048612044292
Številka proizvajalca 6095710
L-število L01690 132

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex profaviton BV-06
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): črna
  • Površina: z zavito manšeto
  • Premaz: Brombutil/Viton®
  • Velikost: 10
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: brez podloge