Ochranné rukavice uvex vulkaviton BV-06 60 velikost 10

Artiklové číslo: 6095710
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex profaviton BV-06
Označení výrobce uvex profaviton BV-06 60
Obsah pár 1 paar
Tloušťka 0,6 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Butyl
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Celková délka L 600 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6095710
EAN / GTIN 4048612044292
Číslo výrobce 6095710
L-číslo L01690 132
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tato ochranná rukavice se skládá z butylové základní vrstvy a povlaku Viton® o tloušťce přibližně 0,2 mm. Celková tloušťka rukavice je přibližně 0,6 mm. Vrstva Viton® je odolná vůči alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (hexan, benzen, toluen, xylen a další), halogenovaným uhlovodíkům (trichlorethylen, perchlorethylen, metylenchlorid a další), organickým a anorganickým kyselinám (zředěným až koncentrovaným) a nasyceným roztokům solí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nepodšité ochranné rukavice proti chemikáliím z butylového kaučuku s povrchovou úpravou z Vitonu®
  • bezešvě potaženo bromobutylem (cca 0,40 mm) a vrstvou Viton® (cca 0,20 mm)
  • Barva: Černá
  • k dostání ve velikostech: 8 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Typ A (A F K L M N)
  • dobrý úchop ve vlhkých a mokrých prostorech
  • dobrá odolnost vůči alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (hexan, benzen, toluol, xylen a další), halogenovaným uhlovodíkům (trichlorethylen, perchloroethylen, chlorometan a další), organickým a anorganickým kyselinám (zředěným i koncentrovaným) a roztokům nasycených solí

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profaviton BV-06
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: S válcovaným okrajem
  • Povlak: Bromobutyl/Viton®
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bez obložení