Gants de protection uvex profaviton BV-06 60 Pointures 10

Réf.: 6095710
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex profaviton BV-06
Référence fabricant uvex profaviton BV-06 60
Contenu Paires 1 paire
Epaisseur 0,6 mm
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 374:2016
Substrat butyle
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires
Catégorie de protection III
Longueur totale L 600 mm

Identification et classification

Référence article 6095710
EAN / GTIN 4048612044292
Réf. fabricant 6095710
Article hors catalogue L01690 132
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ce gant de protection se compose d’une sous-couche en butyle et d’un revêtement en Viton® d’une épaisseur d’environ 0,2 mm. L’épaisseur totale du gant est d’environ 0,6 mm. La couche de Viton® résiste aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (hexane, benzène, toluène, xylène et autres), aux hydrocarbures halogénés (trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène et autres), aux acides organiques et inorganiques (dilués à concentrés) et aux solutions salines saturées.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques non doublé, en caoutchouc butyle avec revêtement en Viton®
  • revêtu d’une couche continue de bromobutyle (env. 0,40 mm) et d’une couche de Viton® (env. 0,20 mm)
  • Couleur: noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 8 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une coupe parfaite
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 2 0 A), ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
  • bonne adhérence dans les zones humides et mouillées
  • bonne résistance aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (hexane, benzène, toluène, xylène et autres), aux hydrocarbures halogénés (trichloréthylène, perchloroéthylène, chlorure de méthyle et autres), aux acides organiques et inorganiques (dilués à concentrés) ainsi qu’aux solutions salines saturées

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profaviton BV-06
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec bord roulé
  • Revêtement: Bromobutyle/Viton®.
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Sans doublure