Varnostni škornji z vezalkami RENZO Biomex ESD S3, velikost 45

Št. art.: 763421-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija RENZO
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 763421-45
EAN/GTIN 4030839219225
Številka proizvajalca 763421-45
L-število L00790 1352

Opis

Opis:

  • Goveje usnje/hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve
  • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • BIOMEX PROTECTION© - plastična manšeta za stabilizacijo gleženjskega sklepa
  • Toplotno odporni šivi in vezalke