Polvisoki delovni čevlji, sivi/črni Steitz Secura Salix S1 XB 36

Št. art.: 092496 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca Nizki delovni čevlji Salix S1 SRC XB
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092496 36
EAN/GTIN 4044348707203
Številka proizvajalca SALIXXB36P

Opis

Izvedba:

SALIX ESD S1
  • Sodobna mrežasta tkanina.
  • Funkcionalna tekstilna podloga.
  • EKOLOŠKA SKP z vsebnostjo morske plastike.
  • Vložek iz konopljinega materiala.
  • Podplat TPU Competition s 3-mm profilom.
  • ESD-izvedba.
  • Nekovinska konstrukcija.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092495.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico