Izvedba:
Ta športna
večfunkcijska čelada združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Pri tem predstavlja Pronamic optimalno zaščito (
protection) in dinamiko (dy
namic). Udobna nastavitev širine z gumiranim vrtljivim kolescem. Postopna prilagoditev notranjosti za optimalno prileganje. Velikodušno oblikovane prezračevalne odprtine na strani čelade. Obsežni pritrdilni elementi za dodatno opremo čelade, kot so zaščita za obraz, zaščitna očala in naglavna svetilka. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Odpornost na mraz
do –30 °C.- 4-točkovni trak
- 30 mm držali Euroslot
- Trak za zadrževanje znoja PU
- Podaljšano zatilje
- Z vrtljivim zapiralom
Z
vgrajeno MIPS tehnologijo.
Uporaba:
Vzdrževanje, postavljanje odrov, tehnologija vzdrževanja, montaža, višinska in reševalna dela.
Standard:
DIN EN 12492
Opomba:
Viličasti podbradni trak v skladu z EN 12492 (art. št. 9790351) vključen v standardno dobavo, podbradni trak v skladu z EN 397 (art. št. 9790021) je na voljo ločeno kot dodatna oprema.