{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Performance | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 50 % poliester; 50 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Oznaka proizvajalca | NO. 475 HAKRO MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI MIKRALINAR® | |
Barva | črnilo | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
Številka izdelka | 090350 S | |
EAN/GTIN | 4045981049989 | |
Številka proizvajalca | 475-034/S |