{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Delež tkanine, bombaž | 50 % | |
| Delež tkanine, poliester | 50 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Serija | Performance | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Velikost ovratnika | 37 cm | |
| Barva | sive | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 120 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | srajca/bluza | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Število žepov | 1 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | zračen | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 090283 S | |
| EAN/GTIN | 4045981117671 | |
| Številka proizvajalca | 123-028/S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |