{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Performance | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Barva | royal | |
| Material | Bombaž, poliester | |
| Univerzalna velikost | S | |
| Kroj | Univerzalne | |
| Vrsta izdelka | Polo majica |
| Številka izdelka | 090211 S | |
| EAN/GTIN | 4045981008467 | |
| Številka proizvajalca | 816-010/S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com |