3M™ Scotch-Weld™ Cev za lepilo v valjih

Št. art.: 7000028624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročni pršilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028624
EAN/GTIN 00048011619880
Številka proizvajalca 7000028624

Opis

Izvedba:

Cev pritrdite na razpršilno pištolo z večjim nastavkom in na ventil jeklenke z manjšim nastavkom.
Na voljo v dolžinah od 180 do 760 cm
Uporabljajte skupaj z aplikatorji lepila v obliki razpršila v valjih
Ergonomska oblika za enostavno in mobilno vezavo
Fleksibilne cevi PA omogočajo uporabniku prijazno rokovanje

Opis:

3M™ cevi za razpršilna lepila v plinskih posodah pod tlakom povečujejo prilagodljivost pri mobilnem lepljenju tal, pri gradnji suhomontažnih plošč in na težko dostopnih mestih. Različne dolžine cevi omogočajo boljši potek dela, saj pri mobilnem lepljenju ni treba tako pogosto premikati cilindra. Če vas zanima več podrobnosti o ceveh, se obrnite na nas.

Lastnosti:

Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno ionomerno podlago
Uporabljajte skupaj z aplikatorji za lepila v obliki razpršila v valjih.
Ergonomska oblika za enostavno in mobilno povezovanje