Description:
Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4411B est une solution idéale pour les joints permettant de faire la liaison entre le toit et les garnitures et pour les joints entourant les attaches mécaniques sur les toits des véhicules commerciaux, ce qui permet d'éviter l'utilisation de mastics liquides en grandes quantités. Son pouvoir d'adhésion est très élevé et il répond à un large éventail d'applications de joints d'étanchéité complexes. Étant donné qu'il s'agit d'un ruban monoface, le joint est généralement appliqué par-dessus un joint ou une pénétration existants, contrairement aux applications pour lesquelles le joint d'étanchéité est appliqué entre les surfaces (ce qui nécessite en général un ruban double face, un joint ou un mastic/une colle liquide). L'adhésif acrylique utilisé dans les rubans d'étanchéité 3M™ est fabriqué à partir de la même plate-forme technologique que les rubans 3M™ VHB™. Ce ruban sensible à la pression offre des performances exceptionnelles pour les applications de joints d'étanchéité difficiles. L'endos en pellicule ionomère est à la fois très solide, flexible et résistant à l'abrasion. Il est conformable et permet de créer un joint efficace par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis. L'adhésif acrylique épais est très lisse et se caractérise par d'excellentes propriétés d'étanchéité, ainsi que de bonnes performances de durabilité en extérieur. Il est conçu pour adhérer fortement à la pellicule en ionomère, ce qui permet de superposer plusieurs joints de ruban tout en conservant une étanchéité solide et efficace. Ce ruban garantit des joints étanches et adhère dès la mise en contact à de nombreux substrats sans temps de séchage, gouttes ni suintement. Aucun nettoyage nécessaire. Conformable, il permet de créer un joint efficace par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis. Le ruban d'étanchéité 3M peut être peint pour se fondre dans les couleurs des surfaces environnantes et démontre sa fiabilité en résistant au soleil, à la pluie, à la neige et aux températures extrêmes. Que sont les ionomères ? Le terme ionomère désigne tout type de matériaux polymères composés de résines thermoplastiques stabilisées par des réticulations ioniques. Parmi les applications commerciales des ionomères, citons les revêtements de balles de golf, les membranes semi-perméables, les joints d'étanchéité et les élastomères thermoplastiques.
Avantage(s):
- Longueur 3,69 m
- La longueur du tuyau permet d'utiliser et de déplacer la bonbonne très facilement
- Tube de nylon léger avec revêtement en caoutchouc synthétique améliore le contrôle et réduit la fatigue
- Conception simple et évidente, pour un assemblage rapide avec une clé à molette
- Tuyau en nylon/caoutchouc synthétique durable et flexible, pour une utilisation facile