3M™ Spuitlijmtank slang, 3.66 m

Artikelnummer: 7000028624
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028624
EAN/GTIN 00048011619880
Nummer fabrikant 7000028624

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestig de slang aan het spuitpistool met de grootste flens en aan de cilinderklep met de kleinste flens
Verkrijgbaar in lengtes tussen 180 en 760 cm
Totale lengte: 3.66 m
Ergonomisch ontwerp voor gemakkelijk en mobiel hechten
Flexibele PA-buis voor gebruiksvriendelijk gebruik

Omschrijving:

De 3M™ Scotch-Weld™ Spuitlijmtank slang biedt voldoende lengte en verplaatsbaarheid om kleine maar ook zeer grote oppervlakken en lastig te bereiken oppervlakken te kunnen bespuiten. De slangen zijn er in verschillende lengtes, hierdoor kan er met de tank in de hand worden gewerkt maar ook met grote tanks die blijven staan.

Kenmerk:

Flexibele slang minimaliseert haken en knikken.
De korte slang werkt ideaal in combinatie met het dragen van de spuitlijmtank.
Lichtgewicht nylon slangen met een synthetische rubbercoating.
De goede pasvorm op de spuitlijmtanks voorkomt lekkage.