Omara za polnjenje akumulatorjev s krilnimi vrati brez okna 1000/DE mm

Št. art.: 944501 1000/DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 500 mm
Širina v G 40
Globina v G 20
Uporabna višina 845 mm
Tip vtikača, vhod F
Vtičnica, tip F
Nazivna napetost 400 V
Stikalo za vklop-izklop Da
Število vtičnih mest 24
Število vtičnic, tip F 24
Masa 88 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Omare za polnjenje akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 944501 1000/DE
EAN/GTIN 4062406073534

Opis

Izvedba:

Opremljena omara za polnjenje akumulatorjev 40×20G, z omarico z varovalkami FI in ventilatorjem. Ventilator z zračnim filtrom in nadtlačnim delovanjem (50 m3/h). Zrak uhaja skozi prezračevalne reže na vratih stranice. Police za polnjenje akumulatorjev s po dvema letvama s 6 vtičnicami 230 V, s stikalom za vklop/izklop.

Obseg dobave:

Omara vključno z 2 naluknjanima policama za polnjenje akumulatorjev. Priključni vtikač 16 A/400 V, 5-polni z dovodnim priključnim kablom dolžine 3 m in merilnim poročilom. 4 letve s 6 vtičnicami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Nemška različica vtičnic.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli