Zložljivi transportni voziček, Tip: 3100

Št. art.: 919808 3100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3100
Višina zloženega vozička 240 mm
Širina zloženega vozička 760 mm
Globina zloženega vozička 495 mm
Širina površine 740 mm
Globina tovorne površine 480 mm
Višina tovorne površine 150 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 100 mm
Maksimalna nosilnost 150 kg
Material roba Polna guma
Masa 12,5 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919808 3100
EAN/GTIN 4017976031002
Številka proizvajalca 3100

Opis

Izvedba:

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).
Platforma iz jeklene pločevine, z nalepljeno protizdrsno površino. Gumijasta krmilna kolesa.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico