{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina b | 1,3 mm | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
za širino varnostnega obroča | 1,2 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Višina h | 11 mm | |
primerno držalo | AE in A1/2A z art. 240022 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240020 A1,3 | |
EAN/GTIN | 4047109015722 | |
Številka proizvajalca | H10 15230.91 |