Zapichovací nůž KOMET® HSS-Co5 A1,3 mm

Artiklové číslo: 240020 A1,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS Co 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka b 1,3 mm
Řezný materiál HSS Co 5
Pro šířku pojistného kroužku 1,2 mm
Celková délka L 80 mm
Výška h 11 mm
Vhodný držák AE a A1/2A s č. 240022
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 240020 A1,3
EAN / GTIN 4047109015722
Číslo výrobce H10 15230.91

Popis

Použití:

K výrobě vnějších drážek pro pojistné kroužky (kroužek SEEGER®). Šířka nože odpovídá platné toleranci H11 pro pojistné drážky. Nože se musí dobrušovat jen z čelní strany.
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
    Šířka b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku