Lame pour gorges HSS/Co5 KOMET® A1,3 mm

Réf.: 240020 A1,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur b 1,3 mm
Type d'outils HSS Co 5
Pour largeur de circlips 1,2 mm
Longueur totale L 80 mm
Hauteur h 11 mm
Porte-lame adapté AE et A1/2A avec 240022
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240020 A1,3
EAN / GTIN 4047109015722
Réf. fabricant H10 15230.91

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures extérieures pour circlips (anneau SEEGER®). la largeur de lame correspond à la tolérance H11 applicable aux gorges de circlips. Les lames ne doivent être réaffûtées que sur l’arête frontale.
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
    Largeur b (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier