KOMET® skär för låsringsspår HSS/Co5 A1,3 mm

Art-nr: 240020 A1,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd B 1,3 mm
Skärmaterial HSS Co 5
för låsringsbredd 1,2 mm
totallängd L 80 mm
höjd h 11 mm
Passande hållare AE och A1/2A med nr 240022
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240020 A1,3
EAN/GTIN 4047109015722
Tillverkarens nummer H10 15230.91

Benämning

Användningsdata:

För framställning av utvändiga spår i låsringar (SEEGER® ring). Knivbredden uppfyller gällande tolerans H11 för låsringsspår. Knivarna behöver bara efterslipas på ändytan.
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
    bredd B (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen