Krožna ščetka z držalom, silicijev karbid (SiC), ⌀ 20 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 575002 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, osnovno telo umetne mase
Debelina ščetin 1,2 mm
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge prežeto
Širina obrobe 20 mm
Višina obloge 25 mm
Premer krtače 20 mm
Premer delovne površine 20 mm
Primik min. 0,3 mm
Primik maks. 2 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala držalo
Premer držala 6 mm
Največja hitrost 4.500 min-1
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Zrnatost 80
Stopnja preciznosti grobo
Tipična uporaba fino brušenje; posnemanje zarobka
Durchmesser Teller 24 mm
Vrsta izdelka krožnikasta ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575002 80
EAN/GTIN 4045197977656
Številka proizvajalca 575002 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
Najlonske ščetine z zelo velikim deležem brusnih zrn iz silicijevega karbida za univerzalno uporabo.
6-milimetrsko držalo, trdno zalito.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.