{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | CUT-GRIP | |
| Globina reza maks. | 25 mm | |
| Premer vboda min. | 105 mm | |
| Premer vboda maks. | 160 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 63,5 mm | |
| Širina | 9 mm | |
| Višina | 42 mm | |
| Širina zareze | 8 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | 2800568 | |
| EAN/GTIN | 7291075054217 | |
| Številka proizvajalca | 2800568 | |
| L-število | L23920 2202 |