Ploščadna lestev GRP/aluminij zložljiva in premična z ograjo iz GRP 6 stopnic

Št. art.: 36326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 6
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,4 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,4 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 650 mm
Kolenska letev Da
Letev za noge Da
Površina stopalne površine narebranost
Dolžina koraka 1,5 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost enostransko
Na kolesih Da
Z odlagalno polico Da
Z oprijemalom Da
Standard DIN EN 131-7; DIN EN 61478
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,4 m
Barva rdeča; bela
Vrsta izdelka lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36326
EAN/GTIN 4031405948488
Številka proizvajalca 036326
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ploščadna lestev iz GRP/aluminija
  • Palice iz pravokotnih profilov cevi, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • 80 mm globoke aluminijaste stopnice z utori
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Prostorna ploščad iz rešetke GRP (650 x 600 mm)
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s trakovi za kolena in stopala ter varnostno vrvjo
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Podporni del z ozkim prečnim nosilcem in fiksnimi valji Ø125 mm s ključavnico za hitro spremembo lokacije pri preklopu
  • Zahvaljujoč stabilnim jeklenim tečajem ga lahko zložite, da prihranite prostor
  • Velik pladenj za orodje
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Preizkušeno na 1 000 voltih v skladu s standardom DIN EN 61478:2002, oddelek 6.5.1 in razred A1:2004 1 (skladno z evropskim standardom DIN EN 131-7)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Dobavni rok: 15 dni
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi svoje občutljivosti izključeni iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3400 mm
  • Zunanja širina: 650 mm
  • Višina: 2400 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Material: GRP/alu
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 1400 mm
  • Dolžina ploščadi: 650 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Dolžina koraka: 1500 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 6 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1000 mm
  • Izvedba koraka: Etape