• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
    • A surcharge was added to this item price.

HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Št. art.: 123590 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 40 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0040 mm
Premer držala DS 4 mm
Dolžina držala LS 28 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. Dc min. 2 mm
Premer rezila, maks. Dc max. 2 mm
Možnost konfiguracije nein
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora Lc 50 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,41 mm
Število rezil Z 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Spiralni korak 23,4 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Oblika brušenja A
Ime izdelka (tip) N
Potreben je pilotni sveder Da
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 64 mm
Uporabna dolžina L1 47 mm
Skupna dolžina L 92 mm
Funkcionalna dolžina 91,59 mm
Masa 17 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka sveder za globoke luknje z enim robom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123590 2
EAN/GTIN 4045197353931
Številka proizvajalca 123590 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
150
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 6 faznimi vodilnimi ploskvami in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. S 135° kotom konice in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globokih izvrtin. Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino na maksimalno globino vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122606.Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.