{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | ja | |
| Lungime nominală L | 12,5 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel |
| Številka izdelka | TPC01926 | |
| EAN/GTIN | 4960664523825 | |
| Številka proizvajalca | TPC01926 | |
| L-število | L22250 321 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |