{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 10 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Navoj M | M22×1,5 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319276 10 | |
EAN/GTIN | 4045197782441 | |
Številka proizvajalca | 319276 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo noža za notranje struženje, z zarezami Oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 10mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
170,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Izvrtina d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |