Nakrčevalna vpenjalna glava 4,5°, z varnostno funkcijo, SK 40 A = 80, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm

Št. art.: 302312 12
Popust
199,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 80
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Primerno brušenje orodja 129100 12
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302312 12
EAN/GTIN 4045197883698
Številka proizvajalca 302312 12

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 5 mm.
  • Za orodja iz karbidna trdine.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.
  • Ojačana izvedba.

Prednosti:

Sklenjena povezava med nakrčevalno glavo in orodjem
  • preprečuje neželen izvlek orodja – visoka varnost!
  • Preprečuje sunkovito radialno gibanje.
Poleg prednosti procesne varnosti zagotavlja ta vpenjalna glava zaradi ojačane izvedbe
  • manjšo nagnjenost k vibracijam, kar pomeni daljšo življenjsko dobo orodja in boljšo kakovost obdelave površine.
  • Večje vpenjalne sile kot pri standardnih nakrčevalnih vpenjalnih glavah.
Prosta izbira orodja! Brušenje držala lahko naročite pri Hoffmann, lahko pa ga izvedete sami!

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Zaščita pred izvlekom: držalo orodja mora biti brušeno z določenim brušenjem. Primerna za induktivne, kontaktne nakrčevalne naprave vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Opomba:

Rezkar mora biti opremljen z določeno brušeno površino. Brušena površina se lahko naroči za novo orodje ali obstoječe orodje. Številka za brušeno površino: 129100 + navedba ustrezne velikosti. Brušeno površino lahko izvedete tudi sami, podatki so na voljo pod: http://ho7.eu/anschliff.