Strojne svetilke, Tip: 9LED

Št. art.: 081300 9LED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 64
Nazivna napetost 250 V
Osredotočenost svetlobe Osredotočen svetlobni stožec
Fiksen kot svetlobnega žarka 60 stopinj
Svetilnost 12 W
Svetlobni tok 1.140 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta izdelka Strojne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081300 9LED
EAN/GTIN 4003644017027
Številka proizvajalca ML1209

Opis

Izvedba:

Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.
Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.
Uveljavljena strojna svetilka z izredno robustno glavo, odporna proti brizgajoči vodi in zaščitena pred prahom, za profesionalno uporabo v težkih delovnih pogojih ali v/na strojih. Preprečevanje radiofrekvenčnih motenj v skladu z DIN EN 62493.
Strojna svetilka s svetlečimi diodami za usmerjeno osvetlitev delovnega prostora. Majhna poraba energije, osvetljeni objekti niso izpostavljeni segrevanju in UV žarkom.
Glava svetilke z izboljšanim zglobom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s svetilko z močnim magnetom, pritrdilno spono 50 mm in pritrdilnimi vijaki za pritrditev na stroj, mizo, steno ali strop.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico