{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SLIM | |
Vrsta IP-zaščite | IP 30 | |
Svetlobni tok | 500 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 250 lm | |
Čas obratovanja | 2,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 5 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 310 mm | |
⌀ glave | 17 mm | |
Masa | 228 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081539 310 | |
EAN/GTIN | 5708997356128 | |
Številka proizvajalca | 03.5612 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Akumulatorska LED-palična svetilka, Celotna dolžina: 310mm
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
87,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.487 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
50,60 €
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski |
Napajanje | Akumulatorska | Akumulatorska | Akumulatorska |
Celotna dolžina | 310 mm | 260 mm | 145 mm |
Čas obratovanja | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Svetlobni tok | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 250 lm | 60 lm | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |