{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 406 | |
Kemična osnova | Etil-cianakrilat | |
Dinamična viskoznost | 20 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 120 °C | |
Trdnost po | 2 s - 10 s | |
Primerno za material | Elastomer; PE; PP | |
Maksimalna velikost reže | 0,15 mm | |
Natezno-strižna trdnost | 15,5 N/mm2 | |
Barva | prozoren | |
Količina polnjenja | 20 ml | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 8 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 20 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sekundno lepilo |
Številka izdelka | 083362 406 | |
EAN/GTIN | 4058093008928 | |
Številka proizvajalca | 1919335 |