Colla in poliolefina 406

Codice art.: 083362 406
(CHF 164.75 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
466 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 406
Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 20 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 2 s - 10 s
adatto per materiale Elastomero; PE; PP
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 15,5 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 20 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083362 406
EAN / GTIN 4058093008928
Codice del produttore 1919335

Descrizione

Uso:

Per materie termoplastiche difficili da incollare come PE, PP, PTFE, Santoprene e altri elastomeri termoplastici. Per migliorare la tenuta dei punti di incollaggio, pretrattare con primer 770.

Fornitura:

Colla in poliolefina 406.