Zaščitni kombinezon tip 5/6 AlphaTec® 1800 bela

Št. art.: 098356
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1.252 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon AlphaTec® 1800. Mikroporozen material iz PE s prešitimi in lepljenimi šivi. Idealna zaščita za številne vrste splošne industrijske uporabe.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 5/6.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Microgard®"
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico