Garnitura kotanjastih vložkov za 1 predal, Tip: M4

Št. art.: 960182 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Širina×globina v E 27×27 E
Višina kotanje 26 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960182 M4
EAN/GTIN 4045197887177
Številka proizvajalca 960182 M4

Opis

Izvedba:

Kotanje iz umetne mase (ABS), odporne proti udarcem, na notranji strani z zarezami za pregraditev z ločilnimi ploščicami.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje navojnih svedrov, povrtal, spiralnih svedrov itn.

Primerno za:

Predale vel. 27 × 27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459 × 459 mm.

Vsebina:

Kotanjasti vložek art. 960620: 9 kos vel. 4
Ploščica art. 960630: 54 kos vel. 4

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico