Zaščitni kombinezon tip 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, bela, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 098304 S
Popust
10,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost: Primerno za EX-področje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Spol Univerzalne
Lastnost Primerno za EX-področje
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 4
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098304 S
EAN/GTIN 5450208000510
Številka proizvajalca D13495782

Opis

Izvedba:

Tyvek® 600 Plus tip 4/5/6, model CHA5a. Združuje zmogljivost tipa 4 z vzdržljivostjo, zaščito in udobjem oblačil Tyvek®. Notranji in vroče prelepljeni šivi za boljše tesnjenje. Kapucasta oblika je idealna za nošenje maske za zaščito dihal. Primerne za Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico