VHM krogelni rezkar 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

Št. art.: 207176 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil lc 0,7 mm
Radij R 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 5 mm
⌀ sprostitve D1 0,7 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,006 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207176 1
EAN/GTIN 4045197854582
Številka proizvajalca 207176 1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
575
Jeklo < 750 N/mm
P
390
Jeklo < 900 N/mm
P
390
Jeklo < 1100 N/mm
P
280
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Natančna radiusna oblika brez popačenja profila.
Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.
Z obdajnim kotom 260°.
Velikost nazivnega ⌀: Dc = 0/–0,01 mm.

Opomba:

Prosto brušenje, enakomerno.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM krogelni rezkar 260°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 1mm

VHM krogelni rezkar 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm

po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.857 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez brez brez brez brez
Celotna dolžina L 58 mm 50 mm 50 mm 50 mm 58 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Kot spirale 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Tip H N N N H

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico