{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | H | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte lc | 0,7 mm | |
| Radius R | 0,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 5 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 0,7 mm | |
| Totale lengte L | 58 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |
| Artikelnummer | 207176 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197854582 | |
| Nummer fabrikant | 207176 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |