{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 1 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | H | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd lc | 0,7 mm | |
| radie R | 0,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 5 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 0,7 mm | |
| totallängd L | 58 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
| Artikelnummer | 207176 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197854582 | |
| Tillverkarens nummer | 207176 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |