Fresa esférica de MDI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1

N.º do artigo: 207176 1
Desconto
122,68 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 0,7 mm
Raio R 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 5 mm
⌀ de exposição D1 0,7 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,006 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 207176 1
EAN/GTIN 4045197854582
Número do fabricante 207176 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
575
Aço < 750 N/mm²
P
390
Aço < 900 N/mm²
P
390
Aço < 1100 N/mm²
P
280
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Forma do raio exata sem distorção do perfil.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,01 mm.
Com ângulo de circunferência de 260°.
Tamanho ⌀ nominal: Dc = 0/-0,01 mm.