Vpenjalno držalo Eco-VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 16mm

Št. art.: 273871 16
Popust
156,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina držala h 16 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
Funkcijska širina L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273871 16
EAN/GTIN 4045197702258
Številka proizvajalca 273871 16

Opis

Primerno za:

Nosilec rezila eco art. 273875.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT eco art. 317900319886.
L = L1 + L3 (nosilec rezila eco).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalno držalo Eco-VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 16mm

Vpenjalno držalo Eco-VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
156,00 €
73,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
179,00 €
84,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
179,00 €
84,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 72 mm 79 mm
z notranjim hlajenjem da da da
Širina držala b 16 mm 16 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) 279815 9 279815 9
Vrsta uporabe levo levi levi
Serija Eco Eco Eco
Vrsta izdelka Držalo za struženje Držalo za struženje Držalo za struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico